Hellermanntyton - Collier à bande lisse et sans crantage 337 x 378 mm en PA66 naturel - KR8/33 - 121-83319

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 337 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - broche en fibre de verre

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026114194

Réf. Sonepar

00816611419

Réf. Fournisseur

121-83319

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

337 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

broche en fibre de verre

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

2.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

785 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

86...8 mm

Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 337.0 mm par 8.0 mm - KR8/33, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 8.0 mm, toron maxi 86.0 mm, conditionnement par 50