Hellermanntyton - Collier a bande lisse et sans crantage 426 x 8 mm en PA66HS noir- KR8-43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 426 mm
diamètre max. du faisceau - 105 mm
fermeture à bande - broche en fibre de verre
couleur - noir
Minimum d'achat
1500 unité(s)
EAN
4031026206141
Réf. Sonepar
00816620614
Réf. Fournisseur
121-74360
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
8 mm
longueur de bande
426 mm
diamètre max. du faisceau
105 mm
fermeture à bande
broche en fibre de verre
couleur
noir
épaisseur de bande
2.4 mm
diamètre min. du faisceau
8 mm
résistance min. à la traction
785 N
température d'utilisation
-40...105 °C
modèle
sans crantage
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 426.0 mm par 8.0 mm - KR8/43, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 8.0 mm, toron maxi 105.0 mm, conditionnement par 50
Les Atouts de l'article:
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verreOutil de pose spécifique nécessaire : KR6/8 - 121-00680Maintien sûr, même dans un environnement sujet aux vibrations, du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeConformité à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2