Hellermanntyton - Collier à crantage extérieur 100 x 2.5 mm en PA66V0 blanc - T18R - 118-00079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série OS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660332579
Réf. Sonepar
00816033257
Réf. Fournisseur
118-00079
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
blanc
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
20...1.6 mm