Hellermanntyton - Collier a crantage exterieur 150x3.3mm en PA46 gris - V150R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.3 mm
longueur de bande - 150 mm
diamètre max. du faisceau - 35 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
4031026430232
Réf. Sonepar
00816643023
Réf. Fournisseur
118-00107
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
3.3 mm
longueur de bande
150 mm
diamètre max. du faisceau
35 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
gris
épaisseur de bande
1.1 mm
résistance min. à la traction
150 N
température d'utilisation
-40...150 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage extérieur 150.0 mm par 3.3 mm - V150R, Polyamide 4.6 150° Gris, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur tête discrète, les colliers de serrage de la série V à crantage extérieur, sont parfaitement adaptés à des environnements restreints. En effet, ces colliers sont couramment utilisés dans les systèmes de caméras, d’alarmes et d’automatisation (systèmes de commande à distance).Pour regrouper les faisceaux de câbles avec un passe-fils ou un système de gaines, la série V offre une solution pratique grâce à son design arrondi unique.Collier à crantage extérieur, avec le côté lisse au contact des câblesTête au design arrondi et optimisé avec une entrée en parallèleCollier épousant au plus près l'enveloppe extérieure des câblesCollier alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la tractionFacile à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose