Hellermanntyton - Collier à crantage extérieur 200 x 4.6 mm en PA66HS naturel - T50ROS - 118-05059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série OS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660181696
Réf. Sonepar
00816018169
Réf. Fournisseur
118-05059
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.6 mm