Hellermanntyton - Collier à crantage extérieur 245 x 4.6 mm en PA66HS naturel - T50MOS - 118-00055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 245 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série OS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660181719
Réf. Sonepar
00816018171
Réf. Fournisseur
118-00055
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
245 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
66...1.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série OS, à crantage extérieur, ont aussi trouvé leur place dans de nombreux domaines pour lesquels des câbles à isolant mince et souple sont à maintenir. Ils sont très largement utilisés dans les industries ferroviaire, aéronautique, automobile, ainsi que dans les domaines informatique, électronique et télécom.Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câblesColliers épousant au plus près l'enveloppe extérieure des câblesDesign de la tête arrondi possédant un faible encombrementColliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la tractionFaciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de poseConformté à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2