Hellermanntyton - Embout de protection PCS-PC, D nominal 75, NPB, sachet de 1 piece
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 75 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
diamètre nominal en pouces - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026307398
Réf. Sonepar
00816630739
Réf. Fournisseur
166-31209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
75 mm
modèle
droit
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
54...54
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
longueur totale
42 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
Embout de protection pour gaines métalliques HELAGUARD PCS75-PC, Ø nominal 75, Laiton nickelé (NPB), couleur métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, sans filetage, sachet de 1 pièce
Les Atouts de l'article:
Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageSert de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles