Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, D nominal 20, NPB, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
diamètre nominal en pouces - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026306605
Réf. Sonepar
00816630660
Réf. Fournisseur
166-30503
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
longueur totale
16.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Embout de protection pour gaines métalliques HELAGUARD SC20-PC, Ø nominal 20, Laiton nickelé (NPB), couleur métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, sans filetage, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageFait office de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles