Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 60-35 - 60-16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660434716
Réf. Sonepar
00816043471
Réf. Fournisseur
401-58005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
60 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
35 mm
longueur totale après rétrécissement
90 mm
diamètre interne avant rétrécissement
60 mm
diamètre interne après rétrécissement
16 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 158-41-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 60/35mm , Ø de sortie expansé/rétreint 60/16mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux