Hellermanntyton - Embout thermo droit , D entree-sortie 36-22.5 - 36-8.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
longueur totale après rétrécissement - 80 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5022660433382
Réf. Sonepar
00816043338
Réf. Fournisseur
401-56022
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
36 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement
36 mm
diamètre interne après rétrécissement
8.5 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 156-42-H avec lèvre polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 36/22.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 36/8.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux