Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification imprimable en acrylate, blanc, de taille 31.7X38.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 31.75 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026296715
Réf. Sonepar
00816629671
Réf. Fournisseur
596-12087
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
31.75 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
38.1 mm
hauteur
31.75 mm
Etiquettes transfert thermique imprimable, acrylate, blanc, largeur 38.1 mm, hauteur 31,75 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Grâce aux étiquettes inviolables Helatag 1208, de couleur blanche, tous les supports peuvent être identifiés en toute sécurité et sans ambiguïté. Etiquette de sécurité, anti-falsificationDéfragmentableConçue pour laisser des marques afin de montrer qu'une étiquette a été enlevée