Hellermanntyton - Etiquettes auto-protegee, A4, impression matricielle, blanc, pour D 5,1 a 10,1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5.1...10.1 mm
diamètre du câble - 5.1...10.1 mm
longueur - 44.5 mm
largeur - 19.05 mm
Minimum d'achat
2500 unité(s)
EAN
4031026236957
Réf. Sonepar
00816703077
Réf. Fournisseur
595-25101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
5.1...10.1 mm
diamètre du câble
5.1...10.1 mm
longueur
44.5 mm
largeur
19.05 mm
couleur
blanc
transparent
Non
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 19,05 mm, toron mini 5,1 mm, toron maxi 10,1 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.Imprimer des étiquettes de qualité industrielle à l'aide d'imprimantes matricielles standardPour de faibles ou moyens volumes d'impressionMarqueurs de fils et câbles auto-protégés pour l'industrie automobile et d'autres industriesConception de modèles d'étiquettes simples et efficaces avec notre logiciel TagPrint ProBoite de protection transparente qui garantie la meilleure protection possible pour vos étiquettes.