Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée TAG26TD6-1209 en vinyle, blanc, pour Ø 1.5 à 3 mm - 596-12096


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 1.5...3 mm
diamètre du câble - 1.5...3 mm
longueur - 19.05 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026296012
Réf. Sonepar
00816629601
Réf. Fournisseur
596-12096
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
1.5...3 mm
diamètre du câble:
1.5...3 mm
longueur:
19.05 mm
largeur:
12.7 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes Helatag 1209 sont idéales pour identifier les fils et les câbles. La zone de marquage associée à la partie laminée permet une protection du texte contre l'humidité, les salissures ou les autres agressions extérieures. Grâce à sa flexibilité ces étiquettes peuvent-être aussi utilisées sur des câbles plats.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdapté pour l'identification des fils et des câblesLe film à recouvrement assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasionLes bords arrondis permettent une meilleure adhésion sur le support