Hellermanntyton - Etiquettes auto-protegee TAG7TD1-1209 en vinyle, blanc, pour D 2.8 a 47.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 20.8...47.5 mm
diamètre du câble - 20.8...47.5 mm
longueur - 187.2 mm
largeur - 50.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026295473
Réf. Sonepar
00816629547
Réf. Fournisseur
596-71209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
20.8...47.5 mm
diamètre du câble
20.8...47.5 mm
longueur
187.2 mm
largeur
50.8 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
collage
Etiquettes auto protégées transfert thermique, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 50.8 mm, toron mini 2.8 mm, toron maxi 47.5 mm, conditionnement par 250
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes Helatag 1209 sont idéales pour identifier les fils et les câbles. La zone de marquage associée à la partie laminée permet une protection du texte contre l'humidité, les salissures ou les autres agressions extérieures. Grâce à sa flexibilité ces étiquettes peuvent-être aussi utilisées sur des câbles plats.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdapté pour l'identification des fils et des câblesLe film à recouvrement assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasionLes bords arrondis permettent une meilleure adhésion sur le support