Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégées TAG24T1-100B, 1000pcs, transfert thermique, blanc - 596-00008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 3.5...7.37 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026667904
Réf. Sonepar
00816000730
Réf. Fournisseur
596-00008
Marque
Hellermanntyton
diamètre du câble:
3.5...7.37 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 50,8 mm, Ø câbles 3,5 à 7,37 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.