Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, 60x30 mm, argentées - 596-00583

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026454948

Réf. Sonepar

00816645494

Réf. Fournisseur

596-00583

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

30 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Etiquettes Polyester en surépaisseur, Métallisé, Impression Transf. Thermique, Largeur de 30 mm, Hauteur de 60 mm, conditionnement par rouleau de 500

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes adhésives permanentes Helatag 1221, de couleur argenté, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditionnelles plaques en plastique gravées. La couleur brillante argentée est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT