Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 22,9 x 6,4 mm - 596-16823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.35 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026211305
Réf. Sonepar
00816621130
Réf. Fournisseur
596-16823
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.35 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
22.86 mm
hauteur:
6.35 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 22,9 mm, hauteur 6,4 mm, conditionnement par 10000 pieces
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 823, de couleur blanche, sont recommandées pour l'identification des fils et des câbles dans l'informatique et l'électronique (circuits imprimés). En effet, le matériau 823 a spécialement été développé pour éviter la création d'électricité statique et résiste aux températures élevées. Imprimez ces étiquettes avec des imprimantes à tranfert thermique afin de garantir une qualité d'impression optimale. Créez et imprimez simplement vos étiquettes en utilisant le logiciel Tag print pro pour un résultat professionnel.Etiquettes pour cartes et circuits imprimésPropriétés anti-électrostatiquesIdentification permanente et durablePour applications sensibles à l'électricité statique
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 823, de couleur blanche, sont recommandées pour l'identification des fils et des câbles dans l'informatique et l'électronique (circuits imprimés). En effet, le matériau 823 a spécialement été développé pour éviter la création d'électricité statique et résiste aux températures élevées. Imprimez ces étiquettes avec des imprimantes à tranfert thermique afin de garantir une qualité d'impression optimale. Créez et imprimez simplement vos étiquettes en utilisant le logiciel Tag print pro pour un résultat professionnel.Etiquettes pour cartes et circuits imprimésPropriétés anti-électrostatiquesIdentification permanente et durablePour applications sensibles à l'électricité statique


