Hellermanntyton - Etiquettes TAG107TD3 auto-protégées, blanche, largeur 25,4mm, pour Ø 12 à 37,5mm - 596-10789
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 25.4 mm
hauteur - 149.86 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes Helatag 896
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026209968
Réf. Sonepar
00816703121
Réf. Fournisseur
596-10789
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
largeur:
25.4 mm
hauteur:
149.86 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG107TD3 auto-protégées, en Vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câbles de diamètres allant de 12 à 37,5 mm, conditionnement par rouleau de 1000 étiquettes.


