Hellermanntyton - Etiquettes TAG10TD2 auto-protégées, blanche, largeur 49,53mm,pour Ø 5,5 à 12, mm - 596-10896

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • largeur - 49.53 mm

  • hauteur - 57.1 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026213538

Réf. Sonepar

00816703123

Réf. Fournisseur

596-10896

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

largeur:

49.53 mm

hauteur:

57.1 mm

Etiquettes type Helatag 896, TAG10TD2 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 49,53mm, pour câbles de diamètres allant de 5,5 à 12,1 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.