Hellermanntyton - Etiquettes TAG15LA4-1103 au format A4, argent, de dimensions 12,7 X 25.4 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026294568
Réf. Sonepar
00816629456
Réf. Fournisseur
594-11103
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
argent
longueur
12.7 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
25.4 mm
hauteur
12.7 mm
Etiquettes format A4 impression laser, Polyester, Argentée, largeur 25.4 mm, hauteur 12,7 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes de couleur argentée, sont disponibles dans différents formats et recommandées pour l'identification de biens industriels. Ces étiquettes sont utilisables avec des imprimantes laser de bureau. Vous pouvez réaliser la mise en page de vos étiquettes avec le logiciel HellermannTyton TagPrint Pro y compris les codes barres et logos.Couleur argent mat pour identifier les composantsUtilisation sur des surfaces planes et lissesConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation