Hellermanntyton - Etiquettes TAG1TD2 auto-protegees, blanche, largeur 48,2mm, pour D 8,5 a 18,2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 48.2 mm
hauteur - 79.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026209937
Réf. Sonepar
00816620993
Réf. Fournisseur
596-01896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
48.2 mm
hauteur
79.2 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG1TD2 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 48,2mm, pour câbles de diamètres allant de 8,5 à 18,2 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.