Hellermanntyton - Etiquettes TAG22TD3 auto-protégées,blanches, larg. 49,53mm, pour Ø 5,5 à 12,1 mm - 596-22896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 3.5...7.6 mm
longueur - 36.5 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - multicolore
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes Helatag 896
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026209906
Réf. Sonepar
00816703153
Réf. Fournisseur
596-22896
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
3.5...7.6 mm
longueur:
36.5 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
multicolore
transparent:
Non
Etiquettes types Helatag 896, TAG22TD3 auto-protégées, en vinaly, blanches,impression par transfert thermique, largeur 49,53mm, pour câbles de diamètres allant de 5,5 à 12,1 mm, conditionnement en rouleau de 2500 étiquettes.


