Hellermanntyton - Etiquettes TAG23TD5 auto-protegees,blanches, larg. 19,05mm, pour D 4,5 a 10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 19.05 mm
hauteur - 44.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026213514
Réf. Sonepar
00816621351
Réf. Fournisseur
596-23896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
19.05 mm
hauteur
44.5 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG23TD5 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 19,05mm, pour câble de diamètres allant de 4,5 à 10 mm, conditionnement par rouleau de 5000 étiquettes.