Hellermanntyton - Etiquettes TAG23TD5 auto-protégées,blanches, larg. 19,05mm, pour Ø 4,5 à 10 mm - 596-23896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 19.05 mm
hauteur - 44.5 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes Helatag 896
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026213514
Réf. Sonepar
00816703156
Réf. Fournisseur
596-23896
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
largeur:
19.05 mm
hauteur:
44.5 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG23TD5 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 19,05mm, pour câble de diamètres allant de 4,5 à 10 mm, conditionnement par rouleau de 5000 étiquettes.


