Hellermanntyton - Etiquettes TAG3863TL1-323 de protection, transparente, de dimensions 43,2x68,6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 43.18 mm
transparent - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4031026213422
Réf. Sonepar
00816621342
Réf. Fournisseur
596-63321
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
43.18 mm
transparent
Oui
sans halogène
Non
largeur
68.58 mm
hauteur
43.18 mm
Etiquettes transfert thermique, Transparente en PVF, largeur 68,6mm, hauteur 43,2 mm, conditionnée par 1000
Les Atouts de l'article:
Ce film est utilisé en complément de protection pour des étiquettes imprimées, dans les domaines ferroviaire, automobile et pour toutes les applications en environnement extérieur. La mise en œuvre des étiquettes Helatag 323 est extrêmement simple : l'étiquette de repérage est apposée sur l'objet et on la recouvre avec la protection en plastique.Matériau haute température transparentIdéal comme protection ou comme étiquettes impriméesProtection supplémentaire contre les produits chimiques, solvants.Durée de vie de 5 ans en extérieur dans un climat d'Europe centraleMatériau UL94 V0