Hellermanntyton - Etiquettes TAG3TD3 auto-protegees, blanche, largeur 25,4mm, pour D 10,0 a 22,2 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
largeur - 25.4 mm
hauteur - 95.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00816703116
Réf. Fournisseur
596-03896
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
largeur
25.4 mm
hauteur
95.25 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG3TD3 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câbles de diamètres allant de 10,0 à 22,2 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.