Hellermanntyton - Etiquettes TAG51TD3 auto-protégées,blanches, larg. 25,4mm, pour Ø 1,35 à 3 mm - 596-51896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 25.4 mm
hauteur - 19.05 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes Helatag 896
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026213491
Réf. Sonepar
00816703196
Réf. Fournisseur
596-51896
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
largeur:
25.4 mm
hauteur:
19.05 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG51TD3 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câble de diamètres allant de 1,35 à 3 mm, conditionnement par rouleau de 5000 étiquettes.


