Hellermanntyton - Etiquettes TAG6TD1 auto-protegees, blanche, largeur 50,8mm, pour D 10,0 a 22,2 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 50.8 mm
hauteur - 95.25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026213545
Réf. Sonepar
00816621354
Réf. Fournisseur
596-06896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
50.8 mm
hauteur
95.25 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG6TD1 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 50,8mm, pour câbles de diamètres allant de 10,0 à 22,2 mm, conditionnement en rouleau de 500 étiquettes.