Hellermanntyton - Etiquettes TAG6TD1 auto-protégées, blanche, largeur 50,8mm, pour Ø 10,0 à 22,2mm - 596-06896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 50.8 mm
hauteur - 95.25 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes Helatag 896
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026213545
Réf. Sonepar
00816703118
Réf. Fournisseur
596-06896
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
largeur:
50.8 mm
hauteur:
95.25 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG6TD1 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 50,8mm, pour câbles de diamètres allant de 10,0 à 22,2 mm, conditionnement en rouleau de 500 étiquettes.


