Hellermanntyton - Etiquettes TAG9TD3 auto-protégées, blanche, largeur 25,4mm, pour Ø 5,5 à 12,1 mm - 596-09896

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 5.5...12.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - multicolore

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026209920

Réf. Sonepar

00816703120

Réf. Fournisseur

596-09896

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

5.5...12.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

multicolore

type:

à paroi mince

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquettes type Helatag 896, TAG9TD3 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câbles de diamètres allant de 5,5 à 12,1 mm, conditionnement par rouleau de 2500 étiquettes.