Hellermanntyton - EVO9HT - Outil manuel de pose pour colliers plastiques de largeur 7.6 a 13 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure manuelle
spécifié MIL - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026511320
Réf. Sonepar
00816651132
Réf. Fournisseur
110-80017
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier
plastique
tension de serrage
ajustable
matériau de l'outil
plastique
propriété
coupure manuelle
spécifié MIL
Non
EVO9HT - Outil manuel dynamométrique de pose pour colliers plastiques de largeur 7.6 à 13 mm maxi., course de la gachette de 90 mm, tension de serrage plus élevée, corps en polyester renforcé en fibres de verre noir
Les Atouts de l'article:
L'outil EVO9HT (haute tension) offre un serrage plus conséquent pour répondre à des besoins spécifiques. Cette version de l'outil offre un serrage compris entre 120 N et 516 N. L'outil est adapté au serrage et à la coupe de colliers plastiques HellermannTyton d'une largeur maximum de 13,5 mm (T120 au T250). Outil ergonomique, nécessitant peu de maintenanceRéduction significative de l'effort à appliquerObtention d'une coupe propre et à rasSerrage et coupe du collier sans vibration ni heurtDiminution des risques de TMSRéglage rapide et aisé de la tensionExtrémité mince pour utilisation dans des zones étroitesPoignée ergonomique et antidérapante pour une meilleure prise en mainSerrage plus puissant (HT = High Tension)