Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex + Cire avec cire naturelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 500000 mm
résistance min. à la traction - 111 N
température d'utilisation - -55...121 °C
modèle - courroie sans fin
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026275123
Réf. Sonepar
00816627512
Réf. Fournisseur
174-00244
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande
500000 mm
résistance min. à la traction
111 N
température d'utilisation
-55...121 °C
modèle
courroie sans fin
qualité du matériau
polyamide
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
Ficelle de frettage plate avec imprégnation cire microcristalline fongicide LTHT1B4NA MIL Type I-4-B, Polyamide 6.6, Naturel, conditionnement par 500 mètres
Les Atouts de l'article:
Forte résistance à la tractionEnduction avec un fongicide