Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex + Cire avec cire naturelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 500000 mm
couleur - autre
résistance min. à la traction - 111 N
température d'utilisation - -55...260 °C
modèle - courroie sans fin
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026275154
Réf. Sonepar
00816627515
Réf. Fournisseur
174-00247
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande
500000 mm
couleur
autre
résistance min. à la traction
111 N
température d'utilisation
-55...260 °C
modèle
courroie sans fin
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
Ficelle de frettage plate avec imprégnation cire microcristalline fongicide LTHT5B4NA MIL Type V-4-B, Nomex, Naturel, conditionnement par 500 mètres
Les Atouts de l'article:
Spécification de pointe dans l'industrie aéronautiqueLarge gamme d'applications, de matériaux, de températures de fonctionnement, de dimensions, de résistance à la traction ainsi que de formes