Hellermanntyton - Ficelle Frettage NSA8420-8 PET avec imprégnation chlorure de vinyle Naturel - 174-00025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 1.52 mm
longueur de bande - 500000 mm
modèle - ruban sans fin
matériau - plastique
résistance min. à la traction - 113 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ficelle de frettage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026668529
Réf. Sonepar
00816000064
Réf. Fournisseur
174-00025
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
1.52 mm
longueur de bande:
500000 mm
modèle:
ruban sans fin
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
113 N
température de fonctionnement:
-67...177 °C
température de montage:
-67...177 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non