Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA6.6 sans impregnation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 250000 mm
résistance min. à la traction - 601 N
température d'utilisation - -55...121 °C
modèle - courroie sans fin
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026408644
Réf. Sonepar
00816640864
Réf. Fournisseur
174-00026
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande
250000 mm
résistance min. à la traction
601 N
température d'utilisation
-55...121 °C
modèle
courroie sans fin
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
Ficelle de frettage plate sans imprégnation LTHT1A1NA MIL Type I-1-A, Polyamide 6.6, Naturel, conditionnement par 250 mètres
Les Atouts de l'article:
Forte résistance à la tractionEnduction avec un fongicide