Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA6.6 sans imprégnation Naturel - 174-00028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 250000 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
modèle - ruban sans fin
résistance min. à la traction - 356 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ficelle de frettage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026408668
Réf. Sonepar
00816640866
Réf. Fournisseur
174-00028
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande:
250000 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
modèle:
ruban sans fin
résistance min. à la traction:
356 N
température de fonctionnement:
-55...121 °C
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Forte résistance à la tractionEnduction avec un fongicide