Hellermanntyton - Ficelle Frettage PET sans imprégnation - 174-00018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ficelle Frettage PET sans imprégnation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de bande - 500000 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

  • modèle - ruban sans fin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026668031

Réf. Sonepar

00816000061

Réf. Fournisseur

174-00018

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur de bande:

500000 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

223 N

température de fonctionnement:

-67...177 °C

température de montage:

-67...177 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ficelle de frettage plate sans imprégnation LTHT2A3NA MIL Type II-3-A, Polyester, Naturel, conditionnement par 500 mètres

Les Atouts de l'article:

Forte résistance à la tractionL'enduction PVC fournit une bonne résistance à l'abrasion