Hellermanntyton - Gaine acier galvanise LTS, D nominal 20, GS-PVC, noir, rouleau 10 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 65 mm
diamètre nominal - 20 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC, résistant à l'huile
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026319919
Réf. Sonepar
00816631991
Réf. Fournisseur
166-31912
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP68
rayon de courbure, statique
65 mm
diamètre nominal
20 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC, résistant à l'huile
diamètre externe
21.1 mm
diamètre intérieur
16 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
traitement de la surface
galvanisé
joint
joint en fibre spécial
température d'utilisation
-20...105 °C
poids
0.41 kg/m
couleur
noir
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Oui
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTS20, Ø nominal 20, acier galvanisé (GS) & polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -20°C à +105°C, étanche aux liquides, IP68 & IP69K, résistant aux UV, rouleau de 10 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC lisse et étanche.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K avec les raccords LTS. Utilisée en machines-outils ou en installations extérieures, partout où l'étanchéité est requise.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec les raccords LTS)Haute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lorsqu'il est courbéBonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et au pétroleAdaptée aux utilisations en extérieur