Hellermanntyton - Gaine acier galvanise LTSH, D nominal 12, GS-TPR, noir, rouleau 25 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre nominal - 12 mm
matériau de la gaine 1ere - oléfine
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026307916
Réf. Sonepar
00816630791
Réf. Fournisseur
166-32001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP68
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre nominal
12 mm
matériau de la gaine 1ere
oléfine
diamètre externe
14.2 mm
diamètre intérieur
10 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
5/16 pouce
traitement de la surface
galvanisé
joint
joint en fibre spécial
température d'utilisation
-60...150 °C
poids
0.2 kg/m
couleur
noir
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Oui
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTSH12, Ø nominal 12, acier galvanisé (GS) & caoutchouc thermoplastique (TPR), noir, température d'utilisation -60°C à +150°C, étanche, IP68 & IP69K, résistant aux UV, sans halogène, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement thermoplastique lisse et retardateur de flamme. Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69K avec les raccords LTS. LTSH est utilisé dans les machines-outils et les installations en extérieur, partout où sont requises des qualités en matière de retardateur de flamme et de résistance à hautes ou à basses températures.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec raccords LTS)Retardateur de flammeHaute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lors qu'elle est courbéeBonne résistance aux acides, au pétrole, aux huiles et graissesAdaptée aux utilisations en extérieurCouleur: noir