Hellermanntyton - Gaine acier galvanise SC, D nominal 50, GS, couleur metal, rouleau 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 90 mm
diamètre nominal - 50 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026305929
Réf. Sonepar
00816630592
Réf. Fournisseur
166-30107
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
90 mm
diamètre nominal
50 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
53.2 mm
diamètre intérieur
48.4 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
température d'utilisation
-100...300 °C
poids
0.8 kg/m
couleur
autre
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine acier galvanisé HELAGUARD SC50, Ø nominal 50, acier galvanisé (GS), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la traction et aux chocs, très flexible, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine en acier galvanisé flexible offrant une forte protection mécanique. Elle est principalement utilisée dans la construction de machines, dans l’industrie en général, les câbles souterrains, les câbles de données et pour la protection de gaines hydrauliques ou pneumatiques.Forte résistance à la traction et à l'écrasementBonne résistance aux chocsTrès flexible