Hellermanntyton - Gaine acier inoxydable SSC, D nominal 16, SS316, couleur metal , rouleau 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre nominal - 16 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026305974
Réf. Sonepar
00816630597
Réf. Fournisseur
166-30202
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre nominal
16 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
16.4 mm
diamètre intérieur
13 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
non traité
joint
sans joint
température d'utilisation
-100...600 °C
poids
0.16 kg/m
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine acier inoxydable HELAGUARD SSC16, Ø nominal 16, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la rouille et à la corrosion, très flexible, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine métallique flexible SSC, en acier inoxydable type SS316, offre une excellente résistance à la corrosion et est principalement utilisée pour la protection de capteurs, de gaines d'instrumentation, de conduites hydrauliques et pneumatiques. Cette gaine est recommandée pour faire face aux environnements hautement corrosifs. HellermannTyton préconise également cette gaine pour des applications en milieux hospitaliers et en cliniques.Excellente résistance à la rouille et à la corrosionHaute tenue à l'écrasement, à l'arrachement et aux chocsTrès flexible