Hellermanntyton - Gaine annelee HG-ELWS, D nominal 8, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 8 mm
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4031026329031
Réf. Sonepar
00816632903
Réf. Fournisseur
166-12011
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
8 mm
diamètre externe
10 mm
diamètre intérieur
6.5 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-ELWS, Ø nominal 8, polyamide 6 (PA6), noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, gaine fendue, extra légère, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 100m
Les Atouts de l'article:
Machines et véhicules commerciauxFlexible et très résistant à la fatigue mécaniqueRésistant à l'abrasionBonne résistance aux impacts, retrouve sa forme suite à un écrasementRésistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre, ni phosphoreCouleur: noir; gris (RAL 7031) sur demande