Hellermanntyton - Gaine annelee HG-PP, D nominal 34, polypropylene (PP), noir, rouleau de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 34 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026325514
Réf. Sonepar
00816632551
Réf. Fournisseur
166-11908
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
34 mm
diamètre externe
34.5 mm
diamètre intérieur
28.1 mm
sans halogène
Non
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-20...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, statique
65 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-PP, Ø nominal 34, polypropylène (PP), noir, très flexible, épaisseur standard, température d'utilisation de -20°C à +90°C, en rouleau de 25m
Les Atouts de l'article:
Gaine en Polypropylène d'épaisseur standard utilisée pour la fabrication de machines, d'installations électriques et de bâtiments (en particulier dans des coulées de béton ou dans du plâtre).Très flexibleRésiste à l'abrasionRésiste aux acides et aux basesAuto-extinguible selon l'IEC 61 386