Hellermanntyton - Gaine en PVC PSRSC, D nominal 25, PVC, gris, rouleau de 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 90 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 25 mm
diamètre externe - 26.4 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4031026326573
Réf. Sonepar
00816632657
Réf. Fournisseur
166-40304
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
90 mm
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
25 mm
diamètre externe
26.4 mm
diamètre intérieur
21 mm
sans halogène
Non
diamètre nominal en pouces
autre
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
température d'utilisation
-5...70 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine annelée en PVC HELAGUARD PSRSC25, Ø nominal 25, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -5°C à +70°C, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, extérieur lisse, rouleau de 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine flexible PSRSC est recommandée pour des applications dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatisme, l'agroalimentaire et dans les installations électriques de manière générale.Gaine flexibleSurface extérieure lisse et facile à nettoyerOffre des mouvements de torsionInsertion aisée des fils et câbles à l'intérieur de la gaineLa gaine peut être combinée avec les raccords PSR et les raccords métalliques PSRSCCouleurs disponibles sur demande : noir, gris clair, orange (très flexible), vert (résiste aux huiles), ou bleu (résiste à haute température)