Hellermanntyton - Gaine metallique NCS, D nominal 16, acier galvanise - PA66, noir, rouleau de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre nominal - 16 mm
matériau de la gaine 1ere - polyamide
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026319865
Réf. Sonepar
00816631986
Réf. Fournisseur
166-30801
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP66
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre nominal
16 mm
matériau de la gaine 1ere
polyamide
diamètre externe
17.1 mm
diamètre intérieur
12.9 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
température d'utilisation
-40...120 °C
poids
0.17 kg/m
couleur
noir
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine métallique avec revêtement plastique HELAGUARD NCS16, Ø nominal 16, acier galvanisé (GS) et Polyamide 6.6 (PA66), noir, température d'utilisation -40°C à +120°, haute tenue à l'écrasement et à la traction, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec un revêtement élastomérique en PA6. La gaine NCS est utilisée dans les applications exigeant une résistance aux températures élevées et une tenue accrue aux acides et aux solvants.Excellente tenue aux températures élevéesHaute tenue à l'écrasementHaute résistance à la tractionHaute résistance aux chocsTrès flexibleExcellente résistance aux acides et aux solvantsCouleur : noir