Hellermanntyton - Gaine metallique NCS, D nominal 32, acier galvanise - PA66, noir, rouleau de 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 60 mm
diamètre nominal - 32 mm
matériau de la gaine 1ere - polyamide
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026306810
Réf. Sonepar
00816630681
Réf. Fournisseur
166-30800
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP66
rayon de courbure, statique
60 mm
diamètre nominal
32 mm
matériau de la gaine 1ere
polyamide
diamètre externe
34 mm
diamètre intérieur
27.8 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
température d'utilisation
-40...120 °C
poids
0.51 kg/m
couleur
noir
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine métallique avec revêtement plastique HELAGUARD NCS32, Ø nominal 32, acier galvanisé (GS) et Polyamide 6.6 (PA66), noir, température d'utilisation -40°C à +120°, haute tenue à l'écrasement et à la traction, rouleau de 10 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec un revêtement élastomérique en PA6. La gaine NCS est utilisée dans les applications exigeant une résistance aux températures élevées et une tenue accrue aux acides et aux solvants.Excellente tenue aux températures élevéesHaute tenue à l'écrasementHaute résistance à la tractionHaute résistance aux chocsTrès flexibleExcellente résistance aux acides et aux solvantsCouleur : noir