Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hellermanntyton - Gaine thermoretractable Adhesivee SA47 5,75-1,25, sans halogene, barres de 1,2m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 5.75 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.25 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - multicolore

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

4031026482095

Réf. Sonepar

00816648209

Réf. Fournisseur

301-10000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint

5.75 mm

diamètre interne après rétreint

1.25 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

multicolore

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

taux de rétreint

4:1

diamètre nominal en pouces

autre

épaisseur de paroi après rétreint

1.15 mm

longueur

1.2 m

température d'utilisation

-40...125 °C

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard avec adhésif en barres, SA47, Polyoléfine, noir, diamètres 5.75 mm/1.25 mm, retreint 4:1, conditionnement barres de 1,20m

Les Atouts de l'article:

SA47 est une gaine semi-rigide, sans halogène, dotée d’un épais profilé intérieur en adhésif thermofusible. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. Le profilé adhésif offre une très forte protection contre l’humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et de l'automobile.Gaine en Polyoléfine, semi-rigide, à paroi standardExcellente résistance à la traction et aux différentes contraintes Protection exceptionnelle contre l’humiditéGaine transparente et adhésif thermofusible noirFournie une protection environnementale sur des pièces complexes.Sans halogèneHaut taux de rétreint de 4:1