Hellermanntyton - Insert d'extremite LTS-EI, D nominal 20, NPB, metal, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026308500
Réf. Sonepar
00816630850
Réf. Fournisseur
166-32703
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
taille du raccordement fileté
autre
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
22.9 mm
longueur totale
17 mm
hauteur totale
4.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
Insert d'extrémité HELAGUARD LTS20-EI, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceSert à fermer l'extrémité de la gaine