Hellermanntyton - Insert d'extremite PCS-EI, D nominal 32, NPB, metal, sachet 2 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
diamètre nominal en pouces - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026307770
Réf. Sonepar
00816630777
Réf. Fournisseur
166-31805
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
32 mm
modèle
droit
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus grand diamètre externe du tuyau
35 mm
longueur totale
30 mm
hauteur totale
6.6 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Insert d'extrémité HELAGUARD PCS32-EI, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, filetage externe, sachet 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceFerme l'extrémité de la gaine