Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, PG11, (VF), rouge, sachet de 100 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 24.6 mm
diamètre intérieur - 18.2 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026402536
Réf. Sonepar
00816640266
Réf. Fournisseur
166-50528
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
24.6 mm
diamètre intérieur
18.2 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
11
#N/A